アズワン
ボンベ運搬車
前扉式ですので、約10cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。
クッションラバー付き。
用途
500Lボンベ用
キャスター径(Φmm)
130
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
345×340×945
質量(kg)
2.7
リング内径(Φmm)
【ボンベ固定リング】107
アズワン品番
7-4110-01
内容量
1台
注意
※介護保険適用対象品(住宅改修)。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483466
IE500-1-2
¥
21,200
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000