アズワン
マグネポケット
マグネットシートに透明ポケットが付いていますので、中身が一目で分かります。
A4用紙が約200枚収納できます。
材質
【ポケット】PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)
約1
寸法(縦×横)(mm)
300×240
アズワン品番
8-9575-01
ポケット寸法(mm)
234×159×10~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483798
MGP-1-W
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください