ナビス(アズワン)
マット付き上下調整タイプ注射台 1人用
枕がついて安定処置ができます。
注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。
上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。
材質
本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)
寸法(mm)
【枕】180×250×50/70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×470×750~950
天板高さH(mm)
750~950・5段階調節(40間隔)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×328×65
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483895
NVSS-2A
20
0-2315-24
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483886
NVSS-1A
15
0-2315-23
¥
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000