アズワン
マルチチェア 背付き
背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。
材質
脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×700~880
座面高さ(mm)
480~660
昇降方式
ガスシリンダー一式
座面径(Φmm)
350
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483947
ホワイト
ホワイト
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25483956
ブラック
ブラック
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25483965
ブラウン
ブラウン
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25483974
ピンク
ピンク
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000