Thermo Fisher Scientific
ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル
特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。
従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。
凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
仕様
ハイプロファイル
寸法(mm)
75×14×0.31
アズワン品番
7-3966-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X00002000002
切刃角度(°)
34
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25484078
3153735J
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください