曜日別特売

ミニクリーナーブラシ

ミニクリーナーブラシ - アズワンミニクリーナーブラシ - アズワン
材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.1耐熱温度(℃)120内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
全長×直径×毛長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25484175HBS-MP-1.5-W7-3330-01120×Φ1.5×約0.38
1,520
1,510
1,661(税込)
翌々日出荷
25484184HBS-MP-1.5-R7-3330-02120×Φ1.5×約0.38
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484193HBS-MP-1.5-G7-3330-05120×Φ1.5×約0.38
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484209HBS-MP-4.0-G7-3335-05120×Φ4.0×約1.08
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484218HBS-MP-1.5-B7-3330-03120×Φ1.5×約0.38
1,520
1,510
1,661(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484227HBS-MP-1.5-Y7-3330-04120×Φ1.5×約0.38
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484236HBS-MP-2.0-W7-3331-01120×Φ2.0×約0.54
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
25484245HBS-MP-2.0-R7-3331-02120×Φ2.0×約0.54
1,520
1,510
1,661(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484254HBS-MP-2.0-B7-3331-03120×Φ2.0×約0.54
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484263HBS-MP-2.0-Y7-3331-04120×Φ2.0×約0.54
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484279HBS-MP-2.0-G7-3331-05120×Φ2.0×約0.54
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484288HBS-MP-2.5-W7-3332-01120×Φ2.5×約0.7
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
25484297HBS-MP-2.5-R7-3332-02120×Φ2.5×約0.7
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484306HBS-MP-2.5-B7-3332-03120×Φ2.5×約0.7
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484315HBS-MP-2.5-Y7-3332-04120×Φ2.5×約0.7
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484324HBS-MP-2.5-G7-3332-05120×Φ2.5×約0.7
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484333HBS-MP-3.0-W7-3333-01120×Φ3.0×約0.76
1,520
1,510
1,661(税込)
翌々日出荷
返品不可
25484349HBS-MP-3.0-R7-3333-02120×Φ3.0×約0.76
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484358HBS-MP-3.0-B7-3333-03120×Φ3.0×約0.76
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484367HBS-MP-3.0-Y7-3333-04120×Φ3.0×約0.76
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484376HBS-MP-3.0-G7-3333-05120×Φ3.0×約0.76
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484385HBS-MP-3.5-W7-3334-01120×Φ3.5×約1.01
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484394HBS-MP-3.5-R7-3334-02120×Φ3.5×約1.01
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484403HBS-MP-3.5-B7-3334-03120×Φ3.5×約1.01
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484419HBS-MP-3.5-Y7-3334-04120×Φ3.5×約1.01
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484428HBS-MP-3.5-G7-3334-05120×Φ3.5×約1.01
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484437HBS-MP-4.0-W7-3335-01120×Φ4.0×約1.08
1,520
1,510
1,661(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484446HBS-MP-4.0-R7-3335-02120×Φ4.0×約1.08
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
25484455HBS-MP-4.0-B7-3335-03120×Φ4.0×約1.08
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
54525653HBS-MP-4.0-Y7-3335-04120×Φ4.0×約1.08
1,520
1,505
1,656(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする