ナビス(アズワン)
メーヨー型消毒盤台 ガスシリンダー昇降
フットペダル操作で天板が昇降しますので、使いやすい高さに調整できます。
テーブルは縁付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
30
耐荷重(kg)
40
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×700×900~1200
アズワン品番
7-4519-01
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
468×608
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25484647
TM-500G
¥
331,000
¥
330,000
¥
363,000
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000