フリッツメディコ
メーヨ剪刀 左利き用 曲
仕様
曲
種別
全長145mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
アズワン品番
7-3385-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25484656
B023-0331-L
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください