ナビス(アズワン)
モバイルストレージカート
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質
天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)
50/段
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
400×225×90
棚板有効寸法(mm)
550×400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
棚板間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25485094
MSO21C
7.8
705×447×828
2
525
7-1085-01
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25485103
MSO21K
8.5
705×447×887
2
525
7-1085-03
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25485119
MSO21D
9.5
705×447×850
3
280
7-1085-02
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25485128
MSO21J
10
705×447×920
3
280
7-1085-04
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000