曜日別特売

モバイルマルチカート

モバイルマルチカート - ナビス(アズワン)モバイルマルチカート - ナビス(アズワン)モバイルマルチカート - ナビス(アズワン)モバイルマルチカート - ナビス(アズワン)

5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。

キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)付属品鍵3個材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS天板耐荷重(kg)約50キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×463×95引出し耐荷重(kg)約15天板有効寸法(mm)552×403内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25485155D21GHWグリーングリーン765×444×830217-4873-03
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25485164D21PHWピンクピンク765×444×830217-4873-04
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25485173D21Gグリーングリーン705×444×83020.57-4873-01
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25485189D21Pピンクピンク705×444×830217-4873-02
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする