曜日別特売

やじろべえ

やじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインドやじろべえ - ウインド

簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。
グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。
食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。

材質天然木仕様【把持障害】中程度質量(kg)27耐熱温度(℃)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25485207Y-1220mm220220×40×257-1563-01
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
25485216Y-2200mm200220×40×207-1563-02
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする