曜日別特売

ユーティリティカート YDSシリーズ

ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズ - ナビス(アズワン)

飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。

材質フレーム・引出し/ABS樹脂天板有効寸法(mm)543×425
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
キャスター
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25485374YDS-3011個Φ125mmゴム製(対角ストッパー付き)約22125浅型/510×360×82、深型/510×360×1608-2459-05
80,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25485383YDS-3021個Φ125mmゴム製(対角ストッパー付き)約22125浅型/510×360×82、深型/510×360×1608-2459-06
84,800
83,980
92,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
37225397YDS-1061台約Φ125mmゴム製(対面ストッパー付き)約18125510×360×828-2459-01
67,200
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37225415YDS-3011台約Φ125mmゴム製(対面ストッパー付き)約19125510×360×828-2459-02
74,600
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37225424YDS-3021台約Φ125mmゴム製(対面ストッパー付き)約19125510×360×1608-2459-03
75,500
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54549749YDS-1061台-約23125(対角ストッパー付き)浅型/510×360×82、深型/510×360×1608-2459-04
80,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする