ユニバーサルバブルチューブ

ユニバーサルバブルチューブ - 日本コヴィディエンユニバーサルバブルチューブ - 日本コヴィディエンユニバーサルバブルチューブ - 日本コヴィディエン

バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。
バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径(Φmm)4.8~9.5外径(Φmm)6.8~12.8アズワン品番7-4133-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254854442802
4,650
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする