曜日別特売

ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり

ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり - ナビス(アズワン)

立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。

仕様【補助天板】有材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂質量(kg)17キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300内容量1個
注意
※吸音は直接或いは反射波に対し有効です。
※吸音特性はパネルの表・裏で強弱があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25485469ET-BPピンク
96,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25485478ET-BBブルー
96,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする