ナビス(アズワン)
ランドリーカート
軽量で操作性の良いプラスチックフレームのランドリーカートです。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
付属品
袋×1枚
材質
フレーム/ABS樹脂、袋/PP(ポリプロピレン)不織布
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×560×690
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
7-1088-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25486239
CC101
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000