アズワン
ランドリーカート
袋を横(前面)から楽に取り出せるので、女性の多い職場に適しているランドリーカートです。
3サイズのゴミ袋をセットできます。
仕様
【セット可能ゴミ袋】90L×1、70L×1、45L×2
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレス、キャスター/Φ85ナイロン製(4輪自在)
寸法(mm)
400×650×650
質量(kg)
5.7
均等耐荷重(kg)
40
アズワン品番
8-5794-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※袋は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25486248
BP021
¥
27,060
¥
26,960
¥
29,656
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000