ナビス(アズワン)
リネンカート 台車型
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×600×855
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25486668
-
スカイブルー
¥
79,000
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25486729
-
イエロー
¥
79,000
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25486738
-
ブラッドオレンジ
¥
79,000
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000