新生紙パルプ商事
リボンスタンダード
材質
ECF(無塩素漂白)パルプ
ひょう量(g)
約64
紙厚(kg)
約0.09
白色度(%)
約82
内容量
1箱(500冊×5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25486896
B5
7-2789-03
B5
B5
195×270×225
¥
1,750
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
25486905
B4
7-2789-04
B4
B4
270×375×225
¥
3,550
¥
3,549
¥
3,904
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください