トーエイライト
レクリエーションバド&テニス
高さが2段階に調節可能な簡易ネットです。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途
屋内外兼用
付属品
収納ケース(120×130×900mm)、下部ゴム、専用ネット
寸法(mm)
【主材スチール】25.4
質量(kg)
6
長さ(cm)
【土台】51
高さ(cm)
80・155
幅(m)
3
アズワン品番
7-1976-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25487133
B-4125
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください