レッドダット(TM) X線透過性モニタリング電極

レッドダット(TM) X線透過性モニタリング電極 - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。
サイズが小さく、小児から大人まで多目的にご使用いただけます。
しなやかな基材を使用し、曲面への貼付でも剥がれにくく設計されています。
最初に貼付した位置が不適切な場合に貼り直しができます。
X線透過性を有しています。

用途心電図モニタリング用のディスポ電極材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)32×32粘着剤ポリエチレンフィルム導電性粘着剤アズワン品番61-0503-26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000191医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200袋×3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25487194134471
57,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする