アズワン
レントゲンフィルムキャビネット
半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
清潔感のあるホワイトカラーです。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
引出し内寸法(mm)
460×561×392
レールタイプ
ボールスライドレール
引出し耐荷重(kg)
100/段
仕様
【収納フィルムサイズ】半切用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
収納枚数(枚)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25487203
A3-RC2W
2段
530×620×915
2段
【フィルム(レントゲンフィルム8mm/枚で計算)】70×2段
44
仕切り板4枚
¥
114,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25487219
A3-RC3W
3段
530×620×1335
3段
【フィルム(レントゲンフィルム8mm/枚で計算)】70×3段
62
仕切り板6枚
¥
167,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000