ローポジション電動診察台用枕・シーツセット

ローポジション電動診察台用枕・シーツセット - ナビス(アズワン)ローポジション電動診察台用枕・シーツセット - ナビス(アズワン)ローポジション電動診察台用枕・シーツセット - ナビス(アズワン)ローポジション電動診察台用枕・シーツセット - ナビス(アズワン)

ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。
フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。

材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装、枕/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、シーツ/ポリエステル100%(洗濯可)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】1850×650×400~770耐荷重(kg)約200(等分布荷重)コード長さ(m)フットスイッチ/約1.6、電源/約2.6本体質量(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【枕】270×110×90内容量1セット
注意
※シーツ色はすべてホワイトになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25487693SET-W枕(ホワイト)・シーツ(ホワイト)セット
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25487709SET-B枕(ブルー)・シーツ(ホワイト)セット
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25487718SET-P枕(ピンク)・シーツ(ホワイト)セット
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする