ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付

ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 - 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 - 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 - 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 - 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 - 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 - 新和精工

投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。

仕様国際標準ランドル氏環付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25488524RC-1500B-3N3m上下左右4方向
323,000
322,000
354,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488533RC-1500B-5N5m上下左右4方向
323,000
322,000
354,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488567RC-1500B-33m斜め入り8方向
323,000
322,000
354,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488576RC-1500B-55m斜め入り8方向
323,000
322,000
354,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする