曜日別特売

ワイヤレスLED式視力検査器 壁掛式

ワイヤレスLED式視力検査器 壁掛式 - 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 壁掛式 - 新和精工

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。

寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/7.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25488585RC-90B-33m斜め入り8方向
261,000
260,000
286,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488594RC-90B-55m斜め入り8方向
261,000
260,000
286,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488603RC-90B-3N3m上下左右4方向
261,000
260,000
286,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54524646RC-90B-5N壁掛式-
261,000
260,000
286,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする