曜日別特売

ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式

ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式 - 新和精工ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式 - 新和精工

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。

仕様国際標準ランドル氏環付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25488646RC-80B-33m斜め入り8方向
211,000
210,000
231,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488655RC-80B-55m斜め入り8方向
211,000
210,000
231,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488664RC-80B-3N3m上下左右4方向
211,000
210,000
231,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25488673RC-80B-5N5m上下左右4方向
211,000
210,000
231,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする