フィフティ・ヴィジョナリー
ワゴン
トレーは取り外し可能です。
天板と最下段は四方に折り返しが有り、落下を防ぎます。
キャスター
Φ50mm合成樹脂製(ストッパー無し)
材質
本体/スチールクロムメッキ、トレー/プラスチック
質量(kg)
約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×330×880
棚間隔(mm)
上段~中段/160、中段~下段/280
キャスター径(Φmm)
50
トレー有効内寸法(mm)
315×220×65
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25488689
NVW-BR
ブラウン
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25488698
NVW-WH
ホワイト
¥
14,500
¥
14,355
¥
15,791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000