ワンストップ処置車(センターロック方式)

ワンストップ処置車(センターロック方式) - ナビス(アズワン)ワンストップ処置車(センターロック方式) - ナビス(アズワン)ワンストップ処置車(センターロック方式) - ナビス(アズワン)ワンストップ処置車(センターロック方式) - ナビス(アズワン)

Φ125mmの静音キャスターは、軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。アズワン品番:8-6996-02の両面引き出しタイプの引き出しにはアルティアハーフトレーが収まりますので、作業性に優れています。

キャスターΦ125mmエラストマー製(ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)質量(kg)40天板寸法(mm)667×414寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25488759アルティアトレー8-6996-01
189,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25488768ステンレス棚板8-6996-02
189,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする