ナビス(アズワン)
ワンタッチ開閉型ランドリーカート
袋の取り出し作業が簡単にできます。
ワンタッチでカートが左右に開き、ランドリーが横から楽に取り出せます。
上に引き抜く必要がないので、女性でも簡単に作業ができます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
付属品
ビニール幌布×1枚付
高さ(mm)
792
間口(mm)
600
外径(Φmm)
650
深さ(mm)
【袋】590
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25488786
HDI
スチール
スチール(メラミン焼付)
0-2216-02
¥
66,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25488795
HDS
ステンレス
ステンレス(SUS304)
0-2216-01
¥
93,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000