アズワン
椅子 ホープ 肘無し
座面はスチール入りで、強度に優れています。
スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)。
仕様
肘無し
材質
ブナ成型合板・ウレタン・ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール・防汚・抗菌・耐移行性)
寸法(mm)
540×590×800
質量(kg)
7.9
座面高さ(mm)
420
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25488883
HPE-110-V
オレンジ
¥
46,800
¥
46,332
¥
50,965
(税込)
14日以内出荷
返品不可
25488899
HPE-110-V
グリーン
¥
46,800
¥
46,332
¥
50,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25488908
HPE-110-V
ブルー
¥
46,800
¥
46,332
¥
50,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください