モリトー
移座えもんグローブ
グローブの中で指が分かれている為、ホールド感があります。
サイドスリットによりムレを防止します。
種別
黒
材質
ナイロンタフタ
色
黒
サイズ
フリー
寸法(幅W×長さL)(mm)
190×500
アズワン品番
8-5819-11
洗濯方法
手洗い可(30℃以下)/脱水不可/乾燥機不可
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25488917
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください