パシフィックサプライ
移乗介助用回転盤 エタック
立位での方向転換の介助が容易にできます。
最大使用者体重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
直径(Φcm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25488926
26180303
直径40cm
表面・底面/タフテック、内側/ナイロン、中材/ポリエチレン
480
40
7-1580-01
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25488935
26180304
直径38cm
表面・底面/ABS樹脂・TPU、中材/ポリエチレン、取付部/真鍮・鉄
1350
38
7-1580-02
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください