SIGMAX(シグマックス)
医療用弾性スリーブ リンパディーバ
上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
圧迫圧(hPa)
27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手首周り(cm)
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489179
530001
ベージュ
S
14.6~19
【前腕中央部】17.8~23、【上腕中央部】21.6~39.4
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25489188
530002
ベージュ
M
16.5~21.6
【前腕中央部】22~29.2、【上腕中央部】27~45
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25489197
530003
ベージュ
L
19.0~23.5
【前腕中央部】28.9~34.3、【上腕中央部】32.4~50.5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25489206
530101
ブラック
S
14.6~19
【前腕中央部】17.8~23、【上腕中央部】21.6~39.4
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25489215
530103
ブラック
L
19.0~23.5
【前腕中央部】22~29.2、【上腕中央部】27~45
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25489224
530102
ブラック
M
16.5~21.6
【前腕中央部】28.9~34.3、【上腕中央部】32.4~50.5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください