ミナミサワ
汚物流し便器洗浄用センサー 汚物流し用
感染予防や清潔維持、作業軽減が重要視される汚物流しを非接触型に変更できます。
後付けで設置でき、短工期・低コスト導入できます。
センサ窓に手をかざすと洗浄します(洗浄水量設定可能)。
仕様
汚物流し用
材質
ABS樹脂(ホワイト塗装)
寸法(mm)
Φ74×125
質量(g)
500
電源
単三乾電池×2本(テスト用付属)
適合圧力(MPa)
最低必要水圧/0.075(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
アズワン品番
7-4131-01
適合メーカー
TV150(TOTO)
内容量
1個
注意
※取り付けはお客様でご対応をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489513
FMN150
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください