アズワン
下顎固定閉口具 チンカラー サンプルセット
サンプルセット。
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。
装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様
M・L×各1個入
種別
M・L×各1個入
材質
有機プラスチック
寸法(mm)
M:約105×70×130、L:約130×85×160
アズワン品番
7-4077-11
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489705
-
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください