ナビス(アズワン)
下膳車
一般的なサイズのお盆(500×350mm)が8つ収納できる下膳に適したワゴンです。
下膳専用ワゴンとして便利にお使いいただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
850×500×900
質量(kg)
約30
キャスター
Φ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
適合サイズ(mm)
【トレー】500×350
棚間隔(mm)
200
アズワン品番
7-3069-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枕カバーは付属しておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489714
KGC
¥
86,000
¥
85,900
¥
94,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000