フェザー
解剖メス替刃
外科用メスに比べて刃が厚く、鋼性に優れ錆びにくいステンレス製です。
仕様
替刃
種別
60mm
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.6
刃長(mm)
60
アズワン品番
7-3251-02
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489854
No.62
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください