ナビス(アズワン)
回診車
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
高さ(mm)
905(手すり含む)
棚間隔(mm)
275
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
15
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489924
HM-450
8
450×300×850
0-2694-01
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25489933
HM-600
10
600×400×850
0-2694-02
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25489949
HM-750
13
750×450×850
0-2694-03
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000