曜日別特売

回診車 305型

回診車 305型 - ナビス(アズワン)
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)仕様【引出しトレー】A3判サイズ(縦仕切り板2枚・横仕切り板1枚)1個付き材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)837(手すり含む)耐荷重(kg)70以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×395×787棚間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×328×78アズワン品番0-209-02足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25489958305
69,000
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする