ナビス(アズワン)
回診車 307型
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
837(手すり含む)
耐荷重(kg)
30以下/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×787
棚間隔(mm)
370
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-209-01
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25489967
307
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000