曜日別特売

回診車(ナーシングカート) TYシリーズ

回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)回診車(ナーシングカート) TYシリーズ - 日進医療器(車イス)

静音キャスターを使用しています。天板は転落防止用の枠付きです。引出し底面は清拭しやすく、前後どちらからでも引き出す事ができます。

材質本体/アルミニウム・アルマイト仕上げ、トレー/ステンレス(SUS430)、グリップ/PP(ポリプロピレン)キャスターΦ100mmスチール製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
棚段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25490046TY416-2Hピンク本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約10・152段8-5697-03
103,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490055TY415-2ブルー本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約9・11.52段8-5115-01
73,700
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490064TY415-2ピンク本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約9・11.52段8-5696-01
73,700
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490073TY415-3ブルー本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約12・14.53段8-5115-02
84,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490089TY-416-3ブルー本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約14・193段8-5115-04
89,000
86,900
95,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490098TY416-3ピンク本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約14・193段8-5696-04
97,900
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490107TY415-2H引出し付きP(ピンク)ピンク本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約9・11.52段8-5697-01
82,500
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490116TY415-2H(引出し付き)ブルー本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約9・11.52段8-5116-01
82,500
75,980
83,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490125TY416-2H(引出し付き)ブルー本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約10・152段8-5116-03
103,400
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490134TY415-3H引出し付きP(ピンク)ピンク本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約12・14.53段8-5697-02
93,500
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490143TY416-3H引出し付きP(ピンク)ピンク本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約14・193段8-5697-04
114,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490159TY415-3H(引出し付き)ブルー本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約12・14.53段8-5116-02
93,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490168TY416-3H(引出し付き)ブルー本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約14・193段8-5116-04
114,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490177TY416-2引出し無しP(ピンク)ピンク本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約10・152段8-5696-03
86,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490186TY-416-2ブルー本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個)約10・152段8-5115-03
86,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25490195TY415-3引出し無しP(ピンク)ピンク本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)約12・14.53段8-5696-02
84,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする