曜日別特売

快適ポジショニングクッション メッシュカバー

快適ポジショニングクッション メッシュカバー - ナビス(アズワン)快適ポジショニングクッション メッシュカバー - ナビス(アズワン)快適ポジショニングクッション メッシュカバー - ナビス(アズワン)快適ポジショニングクッション メッシュカバー - ナビス(アズワン)快適ポジショニングクッション メッシュカバー - ナビス(アズワン)快適ポジショニングクッション メッシュカバー - ナビス(アズワン)

体にフィットする柔らかい軟質ポリウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーの1面に滑り止め加工が施してあり、体位固定の際にずれるのを防止します。
外側カバーは蒸れにくい通気性の良い素材です。

材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル・ナイロン洗濯方法洗濯可/乾燥機不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25490326-三角ショート三角ショート400×240×1207-3452-01
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
25490335-三角ロング三角ロング800×240×1207-3452-02
14,800
14,700
16,170(税込)
翌々日出荷
25490344-半円形半円形450×200×1107-3452-03
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする