TAKEX(タケナカエンジニアリング)
開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容
卓上型+ドア・窓センサー送信機
種別
卓上型+ドア・窓センサー送信機
寸法(mm)
ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)
ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570
電源
ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2328-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490396
HCS-115(T)
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください