フリッツメディコ
外科ピンセット スーパーエコノミー
最高のコストパフォーマンスの高いピンセットです。
材質
ステンレス
形状
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490423
D380-546
13cm
13
61-7040-76
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
25490439
D380-547
15cm
15
61-7040-77
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
25490448
D380-549
18cm
18
61-7040-78
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25490457
D381-550
23cm
23
61-7040-79
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください