フリッツメディコ
外科剪刀 左利き用
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
145
180
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490466
B022-0307-L
全長145mm
145
7-3384-04
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25490475
B022-0314-L
全長180mm
180
7-3384-06
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25490484
B022-0295-L
全長180mm
180
7-3384-05
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25490509
B022-0286-L
全長145mm
145
7-3384-01
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25490518
B022-0288-L
全長145mm
145
7-3384-03
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25490493
B022-0305-L
全長145mm
145
7-3384-02
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください