トッケン
角度調節付きペグボード
ペグの紛失防止用の便利名引出し機能付きです。
ペグボード角度が4段階調節可能なため、レベルに応じたペグ訓練が進められます。
セット内容
ペグボード×1個、ペグ6色×各20本
材質
木
質量(kg)
2
色
【ペグ】赤、青、黄色、緑、オレンジ、紫
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【ペグボード】270×270×90
アズワン品番
7-1572-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490649
5100168
¥
38,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください