滑り止めマット

滑り止めマット - アズワン

吸盤を使用しないタイプで、裏面の構造でしっかりと滑りを防ぎます。
ソフトで快適な使いここちです。
水はけ穴付きです。
自重で浴槽に沈みますので、浴槽内でも使用可能です。

仕様自重安定式材質ゴム(EPDM)寸法(mm)400×800×4質量(kg)1.7耐熱温度(℃)140内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25490676SK002イエロー
5,500
取扱い終了
返品不可
25490685SK002グリーン
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする