簡易型カプセル充填機用交換部品

簡易型カプセル充填機用交換部品 - アズワン簡易型カプセル充填機用交換部品 - アズワン

100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。

セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台タイプカプセルサイズ交換部品内容量1台
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
種別
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25490983-【カプセル】#00#00【カプセル(目安)】0.957-4154-01
140,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25490999-【カプセル】#0#0【カプセル(目安)】0.687-4154-02
140,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491008-【カプセル】#1#1【カプセル(目安)】0.507-4154-03
140,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491017-【カプセル】#2#2【カプセル(目安)】0.377-4154-04
140,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
25491026-【カプセル】#3#3【カプセル(目安)】0.307-4154-05
140,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491035-【カプセル】#4#4【カプセル(目安)】0.217-4154-06
140,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491044-【カプセル】#5#5【カプセル(目安)】0.137-4154-07
140,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする