簡易型カプセル充填機用充填増量プレート

簡易型カプセル充填機用充填増量プレート - アズワン簡易型カプセル充填機用充填増量プレート - アズワン簡易型カプセル充填機用充填増量プレート - アズワン簡易型カプセル充填機用充填増量プレート - アズワン簡易型カプセル充填機用充填増量プレート - アズワン

100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。

タイプ充填増量プレートセット内容-1mmプレート・-2mmプレート内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
適合
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491053-7-4155-01#00【カプセル】#00【カプセル(目安)】0.95
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491069-7-4155-02#0【カプセル】#0【カプセル(目安)】0.68
30,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
25491078-7-4155-03#1【カプセル】#1【カプセル(目安)】0.50
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491087-7-4155-04#2【カプセル】#2【カプセル(目安)】0.37
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491096-7-4155-05#3【カプセル】#3【カプセル(目安)】0.30
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
25491105-7-4155-06#4【カプセル】#4【カプセル(目安)】0.21
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする