簡易点滴処置車

簡易点滴処置車 - ナビス(アズワン)簡易点滴処置車 - ナビス(アズワン)

収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。
引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。
天板には転落防止用の枠が付いています。
片面引出し組み立て式(要工具)。

キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー】上下各4本(計8本)付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145アズワン品番0-4595-11内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491139ET-08FN
95,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする