ナビス(アズワン)
簡易点滴処置車
樹脂製引出しは透明ですので内容物が確認できます。
片面引出し組み立て式(要工具)
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上4本・下3本(計7本掛)
付属品
カゴ1個
材質
本体/ステンレス(SUS304)、引出し/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×395×837/1587
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22
引出し内寸法(mm)
483×325×78
アズワン品番
0-227-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491148
YU型
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000